Beli kawat las kobe di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  2. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  3. Kobelco (Kobe Steel) Hardfacing Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kobelco (Kobe Steel) Hardfacing Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Suitable for earth and sand wear and overlaying of worn parts that receive heat. If possible, perform heat treatment after welding at about 600 ° C. Machining is difficult.Overlay welding of cutter knives, casings, etc.
    atribut:
    • Color: Bar end color: Orange, secondary coloring: Orange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Rod Diameter (Φmm): 4
    • Rod Length (mm): 400
  4. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  5. KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Mulai

    Rp579.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  6. KOBELCO Kawat Las 7010S Series
    Mulai

    Rp609.900

    KOBELCO Kawat Las 7010S Series
    Deskripsi:
    Kawat las KOBE-7010S adalah elektroda las tipe selulosa yang dirancang khusus untuk pengelasan posisi vertikal ke bawah (vertical down) pada baja karbon, terutama dalam aplikasi konstruksi pipa dan struktur berat.Kawat las KOBE-7010S adalah kawat las tipe elektroda selulosa berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi pengelasan pipa dan struktur baja karbon dengan posisi vertical down.Produk kawat las ini menawarkan performa unggul dalam penetrasi mendalam dan pembentukan akar las yang solid, menjadikannya ideal untuk sambungan satu sisi tanpa backing.Dengan karakteristik busur yang stabil dan slag yang mudah terlepas, kawat las KOBE-7010S sangat efisien digunakan di lapangan, bahkan pada permukaan logam yang tidak sepenuhnya bersih.Didukung oleh teknologi Kobe Steel, elektroda ini menghadirkan keandalan tinggi dalam lingkungan kerja yang berat seperti industri migas, petrokimia, dan konstruksi jalur pipa.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.5 E7010-P1
    • Length (mm): 350
    • Main applications: for Carbon Steel
    • Welding Process: SMAW
    • polarity: DCEP
  7. Kobelco (Kobe Steel) Welding Rods for Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kobelco (Kobe Steel) Welding Rods for Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    This is a lime-titania welding rod with excellent welding workability, X-ray performance, and mechanical properties.It is easy to work in all positions, and since the coating contains a large amount of iron powder, it has a fast deposition rate and good re-arcing properties, improving work efficiency.
    atribut:
    • Absorption Energy (J): 120 (example)
    • Color: Rod end color: white
    • Current Range (A): 90-130 (downward), 80-130 (vertical, upward)
    • JIS Standard: Z3211, D4303
    • Remarks: Classification: NK, AB, LR, NV, BV
    • RoHS Directive (10 substances): correspondence
    • Rod Diameter (Φmm): 3.2
    • Rod Length (mm): 350
    • Stretch (%): 32 (example)
    • Tensile Strength (N/mm): 460 (example)
    • Yield Point (N/mm²): 410 (example)
  8. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  9. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  11. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  12. OLIGHT Flashlight Baton Pro
    Mulai

    Rp2.199.900

    OLIGHT Flashlight Baton Pro
    Deskripsi:
    Olight Baton Pro Black adalah versi terbaru dari senter LED side switch portabel yang dapat diisi ulang. Didukung oleh customized baterai lithium rechargeable 3500mAh 18650 dan LED yang memiliki efisiensi tinggi, Olight Baton Pro menghasilkan output maksimum 2000 lumens. Olight Baton Pro mengadopsi sistem pengisian daya magnetik USB khas OLIGHT untuk pengisian ulang battery yang lebih nyaman. Dengan peningkatan output dan pengisian daya yang lebih mudah, Olight Baton Pro memberikan pengalaman terbaik untuk pencahayaan outdoor.Output:Turbo : 2000(600) lumens / 1+160 minutes / 132 meters Hight : 600 lumens / 3.5 hours / 70 meters Medium : 120 lumens / 13.5 hours / 30 meters Low : 30 lumens / 55 hours / 15 meters Firefly : 5 lumens / 9 days Strobe : 2000 lumensSet Content:Olight Baton Pro Black x 1Customized 3500mAh 3.6V 18650 Lithium Rechargeable Battery X 1MCC 1A Magnetic USB Charging Cable X 1PouchX1 Lanyard (with a pin tool) X 1User Manual X 1
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 3500
  13. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  14. NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Hardness (HRC): >30
  15. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  16. Vector Welding Welding Wire Flux Cored (Kawat Las)
    Mulai

    Rp139.900

  17. Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)
    Mulai

    Rp129.900

    Ramco Welding Wire Solid MIG (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan material mild dan alloy steel, digunakan dengan gas pelindung.Mengandung deoxidizers untuk hasil manik yang lebih baik dan kecepatan las yang lebih tinggi.
Daftar Harga kawat las kobe Terbaru November 2026
KOBE Welding Wire (Kawat Las Elektrode)Rp1.499.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesRp349.900
Kobelco (Kobe Steel) Hardfacing Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)Rp1.599.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)Rp549.900
KOBELCO Welding Electrode LB-26 SeriesRp579.900
KOBELCO Kawat Las 7010S SeriesRp609.900
Kobelco (Kobe Steel) Welding Rods for Mild Steel (Kawat Las Elektrode)Rp2.999.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)